Siemens IBT - Tête thermostatique V. radiat. brillant - RTN51G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de réglage - 12...12 °C
couleur - autre
compatible avec vanne radiateur - Non
avec dispositif antivol - Non
blocage / limitation de la plage de réglage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914055002
Réf. Sonepar
05669001509
Réf. Fournisseur
RTN51G
Marque
Siemens IBT
plage de réglage:
12...12 °C
couleur:
autre
compatible avec vanne radiateur:
Non
avec dispositif antivol:
Non
blocage / limitation de la plage de réglage:
Oui
avec verrouillage mécanique au zéro:
Non
supporte le gel:
Oui
programmateur horaire:
Non
numéro RAL:
9016


