Siemens IBT - Thermal drive actuator, 2 x AC 24...230 V, with 2 integrated room temperature co - RL 605D23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - autre
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625017286
Réf. Sonepar
05669501728
Réf. Fournisseur
RL 605D23
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
autre
grandeur de commande continue:
Oui
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Non
Courant de coupure max. (charge résistive):
2.75 A
nombre de sorties:
2
courant de sortie max.:
0.45 A
tension de commutation:
24...230 V
indice de protection (IP):
IP20


