Siemens IBT - Thermal drive actuator, 6 x AC 24...230 V, with 6 integrated room temperature co - N 605D41

CopieCopie
Siemens IBT - Thermal drive actuator, 6 x AC 24...230 V, with 6 integrated room temperature co

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • grandeur de commande continue - Oui

  • grandeur de commande commutable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625017279

Réf. Sonepar

05669501727

Réf. Fournisseur

N 605D41

Réf. Commerciale

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

grandeur de commande continue:

Oui

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Oui

commutation manuelle:

Oui

nombre d’entrées numériques:

4

Courant de coupure max. (charge résistive):

3.5 A

nombre de sorties:

6

courant de sortie max.:

0.5 A

tension de commutation:

24...230 V

indice de protection (IP):

IP20

Thermal drive actuator, 6 x AC 24...230 V, with 6 integrated room temperature controllers