Siemens IBT - Thermostat amb. grand LCD journ. kit RF - RDJ100RF/SET

CopieCopie
Siemens IBT - Thermostat amb. grand LCD journ. kit RF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 5...5 °C

  • caractéristique de réglage - PID

  • couleur - autre

  • raccordement - sans fil

  • type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914110947

Réf. Sonepar

05669411094

Réf. Fournisseur

RDJ100RF/SET

Marque

Siemens IBT

plage de mesure:

5...5 °C

caractéristique de réglage:

PID

couleur:

autre

raccordement:

sans fil

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Oui

capteur externe:

Non

avec rétraction thermique:

Non

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

valeur différentielle:

1...1 K

différence ajustable:

Non

sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:

Non

type de capteur:

autre

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge journalière

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Oui

optimisation:

Non

avec raccord d’eau:

Non

commande:

pivotant

réglage dépendant de la météo:

Oui

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

1

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

250 V

charge de contact max.:

8 A

indice de protection (IP):

IP20

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9003

largeur:

120 mm

profondeur:

26.9 mm

hauteur:

90 mm

classe de la température de contrôle:

IV

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

10 W

Thermostat amb. grand LCD journ. kit RF