Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens IBT - Thermostat ambiance Consigne + M A - RAA31

CopieCopie
Siemens IBT - Thermostat ambiance Consigne + M A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 6 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914077325

Réf. Sonepar

05669002279

Réf. Fournisseur

RAA31

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

6 A

couleur:

blanc

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

1...1 K

type d'alimentation électrique:

sans

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

8000...8000 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

autre

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9003

hauteur:

97 mm

largeur:

96 mm

profondeur:

35.3 mm

diamètre:

0 mm

classe de la température de contrôle:

I

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat ambiance Consigne + M A