Siemens IBT - Thermostat ambiance LCD piles AAA - RDD100.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
charge de contact max. - 5 A
couleur - blanc
raccordement - 2-fils intégral
modèle - marche-arrêt
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914089021
Réf. Sonepar
05669002290
Réf. Fournisseur
RDD100.1
Marque
Siemens IBT
mode de pose:
saillie
charge de contact max.:
5 A
couleur:
blanc
raccordement:
2-fils intégral
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
1...1 K
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
5000...5000 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
1
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9003
hauteur:
106 mm
largeur:
85 mm
profondeur:
21.5 mm
diamètre:
0 mm
classe de la température de contrôle:
I
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


