Siemens IBT - Thermostat ambiance VC 2T Ch Fr Ventil - RAB11.1

CopieCopie
Siemens IBT - Thermostat ambiance VC 2T Ch Fr Ventil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 6 A

  • couleur - autre

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - marche-arrêt

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914077455

Réf. Sonepar

05669002282

Réf. Fournisseur

RAB11.1

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

6 A

couleur:

autre

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

1...1 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

8...30 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

bimétal

avec affichage:

Non

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9003

hauteur:

110 mm

largeur:

99 mm

profondeur:

35.3 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat ambiance VC 2T Ch Fr Ventil