Siemens IBT - Thermostat antigel progressif 0..15°C 24V~2m - QAF63.2-J

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capteur - autre
plage de mesure - 0...0 °C
longueur capillaire - 2 m
indice de protection (IP) - IP42
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914098306
Réf. Sonepar
05669409830
Réf. Fournisseur
QAF63.2-J
Marque
Siemens IBT
type de capteur:
autre
plage de mesure:
0...0 °C
longueur capillaire:
2 m
indice de protection (IP):
IP42
antidéflagration:
Non
avec contact:
Oui
hauteur:
136 mm
largeur:
96 mm
profondeur:
67 mm


