Siemens IBT - Thermostat antigel tout ou rien 6000mm - QAF81.6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capteur - autre
plage de mesure - -5000...-5000 °C
longueur capillaire - 6 m
indice de protection (IP) - IP54
tension max. contacts - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914049247
Réf. Sonepar
05669001358
Réf. Fournisseur
QAF81.6
Marque
Siemens IBT
type de capteur:
autre
plage de mesure:
-5000...-5000 °C
longueur capillaire:
6 m
indice de protection (IP):
IP54
tension max. contacts:
250 V
antidéflagration:
Non
avec contact:
Oui
verrouillage de contact:
Non
hauteur:
113 mm
largeur:
106 mm
profondeur:
37 mm


