Siemens IBT - Thermostat limiteur 15..95°C IP65 - RAK-TW.1000HB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
largeur - 55 mm
hauteur - 156 mm
profondeur - 64 mm
type de tension d’alimentation - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914067333
Réf. Sonepar
05669002198
Réf. Fournisseur
RAK-TW.1000HB
Marque
Siemens IBT
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
55 mm
hauteur:
156 mm
profondeur:
64 mm
type de tension d’alimentation:
AC
type de tension de fonctionnement:
AC


