Siemens IBT - Thermostat limiteur 5..65°C IP43 - RAK-TW.5000S-H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 5000...5000 °C
longueur capillaire - 1.6 m
indice de protection (IP) - IP43
tension max. contacts - 250 V
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914067395
Réf. Sonepar
05669002202
Réf. Fournisseur
RAK-TW.5000S-H
Marque
Siemens IBT
plage de mesure:
5000...5000 °C
longueur capillaire:
1.6 m
indice de protection (IP):
IP43
tension max. contacts:
250 V
antidéflagration:
Non
avec contact:
Non
verrouillage de contact:
Non
hauteur:
156 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
64 mm


