Siemens IBT - Thermostat limiteur 5..65°C IP65 - RAK-TW.5000HS

CopieCopie
Siemens IBT - Thermostat limiteur 5..65°C IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 5000...5000 °C

  • longueur capillaire - 1.6 m

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension max. contacts - 250 V

  • antidéflagration - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914067388

Réf. Sonepar

05669002201

Réf. Fournisseur

RAK-TW.5000HS

Marque

Siemens IBT

plage de mesure:

5000...5000 °C

longueur capillaire:

1.6 m

indice de protection (IP):

IP65

tension max. contacts:

250 V

antidéflagration:

Non

avec contact:

Non

verrouillage de contact:

Non

hauteur:

156 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

64 mm

Thermostat limiteur 5..65°C IP65