Siemens IBT - Thermostat régl sécu 15..95°C 110..130°C - RAZ-ST.1500P-J

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur différentielle - 6000...6000 K
charge de contact max. - 16 A
type d'alimentation électrique - 24 V CA
plage de mesure - 15000...15000 °C
capteur externe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914088925
Réf. Sonepar
05669002206
Réf. Fournisseur
RAZ-ST.1500P-J
Réf. Commerciale
Siemens IBT
valeur différentielle:
6000...6000 K
charge de contact max.:
16 A
type d'alimentation électrique:
24 V CA
plage de mesure:
15000...15000 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
différence ajustable:
Non
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
autre
avec affichage:
Non
avec raccord d’eau:
Non
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP40
antidéflagration:
Non
hauteur:
106 mm
largeur:
120 mm
profondeur:
70 mm