Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens IBT - Thermostat sécurité 50..70°C IP43 - RAK-TB.1410B-M

CopieCopie
Siemens IBT - Thermostat sécurité 50..70°C IP43

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • charge de contact max. - 16 A

  • valeur différentielle - 10...10 K

  • type d'alimentation électrique - 24 V CA

  • plage de mesure - 50000...50000 °C

  • capteur externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914067272

Réf. Sonepar

05669002194

Réf. Fournisseur

RAK-TB.1410B-M

Marque

Siemens IBT

charge de contact max.:

16 A

valeur différentielle:

10...10 K

type d'alimentation électrique:

24 V CA

plage de mesure:

50000...50000 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

autre

avec affichage:

Non

avec raccord d’eau:

Non

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP43

antidéflagration:

Non

hauteur:

156 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

67 mm

Thermostat sécurité 50..70°C IP43