Siemens IBT - Thermostat sécurité 65..80°C IP43 - RAK-TB.1420S-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
charge de contact max. - 16 A
type d'alimentation électrique - 24 V CA
capteur externe - Non
présence d'une résistance anticipatrice - sans
caractéristique de réglage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914067289
Réf. Sonepar
05669002195
Réf. Fournisseur
RAK-TB.1420S-M
Marque
Siemens IBT
charge de contact max.:
16 A
type d'alimentation électrique:
24 V CA
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
autre
avec affichage:
Non
avec raccord d’eau:
Non
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP43
antidéflagration:
Non
hauteur:
156 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
67 mm


