Siemens IBT - Thermostat sécurité protégé 110°C IP43 - RAK-ST.030FP-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
charge de contact max. - 16 A
valeur différentielle - 10...10 K
plage de mesure - 110000...110000 °C
capteur externe - Non
présence d'une résistance anticipatrice - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914067203
Réf. Sonepar
05669002190
Réf. Fournisseur
RAK-ST.030FP-M
Marque
Siemens IBT
charge de contact max.:
16 A
valeur différentielle:
10...10 K
plage de mesure:
110000...110000 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
différence ajustable:
Non
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
autre
avec affichage:
Non
avec raccord d’eau:
Non
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP43
antidéflagration:
Non
hauteur:
156 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
67 mm


