Siemens IBT - Transformateur (IP20) 230V~ =<gt > 24V~ 30VA - SEM62.1

CopieCopie
Siemens IBT - Transformateur (IP20) 230V~ =<gt > 24V~ 30VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • protégé contre les courts-circuits - Non

  • consommation d'énergie - 30 VA

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914115119

Réf. Sonepar

05669001527

Réf. Fournisseur

SEM62.1

Réf. Commerciale

Siemens IBT

type de tension d’alimentation:

AC

protégé contre les courts-circuits:

Non

consommation d'énergie:

30 VA

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

114 mm

hauteur:

106 mm

profondeur:

57 mm

indice de protection (IP):

IP20

Transformateur (IP20) 230V~ = 24V~ 30VA