Siemens IBT - Vanne 2V intell. brides PN16 DN125 PICV - EVF4U20E125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - autre
raccordements - à bride
débit - 40...40 m³/h
différence de pression max. - 600 kPa
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625008451
Réf. Sonepar
05669500845
Réf. Fournisseur
EVF4U20E125
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
autre
raccordements:
à bride
débit:
40...40 m³/h
différence de pression max.:
600 kPa
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur du tube:
125 mm
article de régulation de pression:
16
pré-réglage débit:
sans
différence minimale de pression:
72 kPa
caractéristique de soupape:
linéaire
type de compensation de pression:
électronique
longueur de course:
40 mm
avec robinet de mesure:
Non
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Non
longueur:
800 mm
longueur de travail:
800 mm
hauteur:
616 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):
Non
réglage direct sur le produit:
Non
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:
Oui
méthode de réglage via PC-tool:
Oui
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
1...120 °C