Siemens IBT - Vanne 2V intell. filetée PN16 DN15 PICV - EVG4U10E015

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne 2V intell. filetée PN16 DN15 PICV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 15

  • raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • débit - 0.45...0.45 m³/h

  • différence de pression max. - 600 kPa

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625008475

Réf. Sonepar

05669500847

Réf. Fournisseur

EVG4U10E015

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

raccordements:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

débit:

0.45...0.45 m³/h

différence de pression max.:

600 kPa

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur du tube:

15 mm

article de régulation de pression:

16

pré-réglage débit:

sans amortisseur de choc

différence minimale de pression:

17 kPa

caractéristique de soupape:

linéaire

type de compensation de pression:

électronique

avec robinet de mesure:

Non

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Non

longueur:

225 mm

longueur de travail:

225 mm

hauteur:

151.5 mm

méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):

Non

réglage direct sur le produit:

Non

méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:

Oui

méthode de réglage via PC-tool:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

1...120 °C

Vanne 2V intell. filetée PN16 DN15 PICV