Siemens IBT - Vanne 3V intell. brides PN16 DN100 PICV - EXF4U20E100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre nominal - DN 100 
- raccordements - à bride 
- débit - 15...15 m³/h 
- différence de pression max. - 125 kPa 
- qualité du matériau - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4047625011314
Réf. Sonepar
05669501131
Réf. Fournisseur
EXF4U20E100
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 100
raccordements:
à bride
débit:
15...15 m³/h
différence de pression max.:
125 kPa
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur du tube:
100 mm
article de régulation de pression:
16
pré-réglage débit:
sans
différence minimale de pression:
19 kPa
caractéristique de soupape:
linéaire
type de compensation de pression:
électronique
longueur de course:
40 mm
avec robinet de mesure:
Non
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Non
longueur:
711 mm
longueur de travail:
711 mm
hauteur:
550 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):
Non
réglage direct sur le produit:
Non
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:
Oui
méthode de réglage via PC-tool:
Oui
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
1...120 °C


