Siemens IBT - Vanne 3V intell. brides PN16 DN65 PICV - EXF4U20E065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 65
raccordements - à bride
débit - 6...6 m³/h
différence de pression max. - 150 kPa
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625011291
Réf. Sonepar
05669501129
Réf. Fournisseur
EXF4U20E065
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 65
raccordements:
à bride
débit:
6...6 m³/h
différence de pression max.:
150 kPa
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur du tube:
65 mm
article de régulation de pression:
16
pré-réglage débit:
sans
différence minimale de pression:
14 kPa
caractéristique de soupape:
linéaire
type de compensation de pression:
électronique
longueur de course:
20 mm
avec robinet de mesure:
Non
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Non
longueur:
591 mm
longueur de travail:
591 mm
hauteur:
461 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):
Non
réglage direct sur le produit:
Non
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:
Oui
méthode de réglage via PC-tool:
Oui
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
1...120 °C