Siemens IBT - Vanne 3V intell. brides PN16 DN80 PICV - EXF4U20E080

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne 3V intell. brides PN16 DN80 PICV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 80

  • raccordements - à bride

  • débit - 9.6...9.6 m³/h

  • différence de pression max. - 75 kPa

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625011307

Réf. Sonepar

05669501130

Réf. Fournisseur

EXF4U20E080

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 80

raccordements:

à bride

débit:

9.6...9.6 m³/h

différence de pression max.:

75 kPa

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur du tube:

80 mm

article de régulation de pression:

16

pré-réglage débit:

sans

différence minimale de pression:

17 kPa

caractéristique de soupape:

linéaire

type de compensation de pression:

électronique

longueur de course:

20 mm

avec robinet de mesure:

Non

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Non

longueur:

611 mm

longueur de travail:

611 mm

hauteur:

471 mm

méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):

Non

réglage direct sur le produit:

Non

méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:

Oui

méthode de réglage via PC-tool:

Oui

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

1...120 °C

Vanne 3V intell. brides PN16 DN80 PICV