Siemens IBT - Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.25 1.6 - VWG42.10-0.25-1.6

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.25 1.6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 10

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - non traité

  • raccordements - filetage extérieur

  • valeur Kvs 1 - 0.25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625025793

Réf. Sonepar

05669004073

Réf. Fournisseur

VWG42.10-0.25-1.6

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 10

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

non traité

raccordements:

filetage extérieur

valeur Kvs 1:

0.25

valeur Kvs 2:

1.6

caractéristique du sol:

linéaire

clapet de surpression intégré:

Oui

robinet inverseur:

Oui

zone morte (tous ports fermés):

35...55 °

hauteur d'axe:

10 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

5...90 °C

Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.25 1.6