Siemens IBT - Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 0.65 3.45 - VWG41.20-0.65-3.45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 20
article de régulation de pression - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 200 kPa
traitement de la surface - non traité
raccordements - filetage extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625005665
Réf. Sonepar
05669500566
Réf. Fournisseur
VWG41.20-0.65-3.45
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 20
article de régulation de pression:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
200 kPa
traitement de la surface:
non traité
raccordements:
filetage extérieur
valeur Kvs 1:
0.65
valeur Kvs 2:
3.45
caractéristique du sol:
linéaire
clapet de surpression intégré:
Oui
robinet inverseur:
Oui
nombre de trous de fixation:
2
zone morte (tous ports fermés):
40...40 °
longueur raccordement 1:
40.5 mm
longueur utile raccordement 1:
40.5 mm
longueur raccordement 2:
46 mm
longueur utile raccordement 2:
46 mm
longueur raccordement 3:
40 mm
longueur utile raccordement 3:
40 mm
longueur raccordement 4:
40.5 mm
longueur utile raccordement 4:
40.5 mm
longueur raccordement 5:
46 mm
longueur, raccordement 6:
40 mm
longueur de travail effective, raccordement 6:
40 mm
hauteur d'axe:
9 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
5...90 °C


