Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN20 kvs 4 - VAG61.20-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - autre
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression - 40
traitement de la surface - non traité
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914103918
Réf. Sonepar
05669410391
Réf. Fournisseur
VAG61.20-4
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
autre
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
40
traitement de la surface:
non traité
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
diamètre extérieur raccordement 1:
20 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
diamètre nominal raccordement 2:
DN 20
diamètre extérieur raccordement 2:
20 mm
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
pression nominale de bride:
40
valeur KVS:
4
longueur raccordement 1:
44.7 mm
longueur utile raccordement 1:
44.7 mm
longueur raccordement 2:
44.7 mm
longueur utile raccordement 2:
44.7 mm
adapté à l'eau d'usage:
Non
convient pour l'eau de process:
Non
température moyenne (permanente):
-10...120 °C


