Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN40 kvs 16 - VAI61.40-16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - autre
type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
article de régulation de pression - 40
traitement de la surface - non traité
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914062086
Réf. Sonepar
05669001610
Réf. Fournisseur
VAI61.40-16
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
autre
type raccordement 1:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
article de régulation de pression:
40
traitement de la surface:
non traité
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
diamètre extérieur raccordement 1:
40 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
DN 40
diamètre extérieur raccordement 2:
40 mm
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, conique (BSPT)
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
40
valeur KVS:
16
caractéristique du sol:
équipourcentage
rapport de réglage:
500 %
longueur raccordement 1:
48.5 mm
longueur utile raccordement 1:
48.5 mm
longueur raccordement 2:
48.5 mm
longueur utile raccordement 2:
48.5 mm
adapté à l'eau d'usage:
Non
convient pour l'eau de process:
Non
température moyenne (permanente):
-10...120 °C