Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 isolem. - VAG60.50-96

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 isolem.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - autre

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • article de régulation de pression - 40

  • traitement de la surface - non traité

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914104212

Réf. Sonepar

05669410421

Réf. Fournisseur

VAG60.50-96

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal raccordement 1:

autre

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

40

traitement de la surface:

non traité

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

diamètre extérieur raccordement 1:

50 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

diamètre nominal raccordement 2:

DN 50

diamètre extérieur raccordement 2:

50 mm

type raccordement 2:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

pression nominale de bride:

40

valeur KVS:

96

longueur raccordement 1:

62 mm

longueur utile raccordement 1:

62 mm

longueur raccordement 2:

62 mm

longueur utile raccordement 2:

62 mm

adapté à l'eau d'usage:

Non

convient pour l'eau de process:

Non

température moyenne (permanente):

-10...120 °C

Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 isolem.