Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 kvs 40 - VAI61.50-40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - 3/8 pouce (10)
type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
article de régulation de pression - 40
traitement de la surface - non traité
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914062529
Réf. Sonepar
05669001614
Réf. Fournisseur
VAI61.50-40
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
3/8 pouce (10)
type raccordement 1:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
article de régulation de pression:
40
traitement de la surface:
non traité
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
diamètre extérieur raccordement 1:
50 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
DN 50
diamètre extérieur raccordement 2:
50 mm
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, conique (BSPT)
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
40
valeur KVS:
40
caractéristique du sol:
équipourcentage
rapport de réglage:
500 %
longueur raccordement 1:
58.1 mm
longueur utile raccordement 1:
58.1 mm
longueur raccordement 2:
58.1 mm
longueur utile raccordement 2:
58.1 mm
adapté à l'eau d'usage:
Non
convient pour l'eau de process:
Non
température moyenne (permanente):
-10...120 °C


