Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 4 - VBI61.15-4

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 15

  • type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • différence maximale de pression à 20 °C - 3.5 bar

  • température moyenne (permanente) - -10...-10 °C

  • longueur raccordement 1 - 33.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914074324

Réf. Sonepar

05669001629

Réf. Fournisseur

VBI61.15-4

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

type raccordement 1:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

différence maximale de pression à 20 °C:

3.5 bar

température moyenne (permanente):

-10...-10 °C

longueur raccordement 1:

33.5 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

diamètre extérieur raccordement 1:

15 mm

diamètre extérieur raccordement 2:

15 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre extérieur raccordement 3:

15 mm

avec raccord d'accouplement 2:

Non

type raccordement 3:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

article de régulation de pression:

40

pression nominale de bride:

40

avec piquage de raccordement 3:

Oui

traitement de la surface:

non traité

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

moteur électrique

joint:

autre

passage totalement libre:

Oui

perçage du boisseau sphérique:

perçage en T

longueur utile raccordement 1:

33.5 mm

longueur raccordement 2:

33.5 mm

longueur utile raccordement 2:

33.5 mm

longueur raccordement 3:

33.5 mm

longueur utile raccordement 3:

33.5 mm

hauteur de poignée:

0 mm

longueur de poignée:

0 mm

angle côté 1 / côté 2:

90 °

angle côté 1 / côté 3:

90 °

valeur KVS:

90

pression de travail max.:

16 bar

Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 4