Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN32 ChgO. L - VBG60.32-13L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 32
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
différence maximale de pression à 20 °C - 3.5 bar
température moyenne (permanente) - -10...-10 °C
longueur raccordement 1 - 57 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625017705
Réf. Sonepar
05669501770
Réf. Fournisseur
VBG60.32-13L
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 32
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
différence maximale de pression à 20 °C:
3.5 bar
température moyenne (permanente):
-10...-10 °C
longueur raccordement 1:
57 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
diamètre extérieur raccordement 1:
32 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
32 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre extérieur raccordement 3:
32 mm
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
type raccordement 3:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
40
pression nominale de bride:
40
avec piquage de raccordement 3:
Oui
traitement de la surface:
non traité
longueur utile raccordement 1:
57 mm
longueur raccordement 2:
57 mm
longueur utile raccordement 2:
57 mm
longueur raccordement 3:
63.7 mm
longueur utile raccordement 3:
63.7 mm
angle côté 1 / côté 2:
90 °
angle côté 1 / côté 3:
90 °
valeur KVS:
90
pression de travail max.:
16 bar