Siemens IBT - Vanne combinée équilibrage PN16 DN80 - VPF44.80F35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 80
raccordements - à bride
modèle - ressort/cartouche
débit - 6.8...6.8 m³/h
différence de pression max. - 600 kPa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625014667
Réf. Sonepar
05669501466
Réf. Fournisseur
VPF44.80F35
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 80
raccordements:
à bride
modèle:
ressort/cartouche
débit:
6.8...6.8 m³/h
différence de pression max.:
600 kPa
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur du tube:
80 mm
article de régulation de pression:
16
pré-réglage débit:
sans
différence minimale de pression:
2200 kPa
raccord élément de commande:
autre
caractéristique de soupape:
linéaire
type de compensation de pression:
mécanique
longueur de course:
20 mm
avec robinet de mesure:
Oui
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
longueur:
310 mm
longueur de travail:
310 mm
hauteur:
347 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):
Non
réglage direct sur le produit:
Oui
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:
Non
méthode de réglage via PC-tool:
Non
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
1...120 °C