Siemens IBT - Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN25 - VQI46.25F1.8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 25
raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
modèle - ressort/cartouche
débit - 620...620 m³/h
différence de pression max. - 600 kPa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625010706
Réf. Sonepar
05669501070
Réf. Fournisseur
VQI46.25F1.8
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 25
raccordements:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
modèle:
ressort/cartouche
débit:
620...620 m³/h
différence de pression max.:
600 kPa
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur du tube:
25 mm
article de régulation de pression:
25
pré-réglage débit:
sans
différence minimale de pression:
30 kPa
type de compensation de pression:
mécanique
longueur de course:
4 mm
avec robinet de mesure:
Non
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
longueur:
86 mm
longueur de travail:
86 mm
hauteur:
101 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):
Non
réglage direct sur le produit:
Oui
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:
Non
méthode de réglage via PC-tool:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
1...90 °C