Siemens IBT - Vanne frigorifique DN15 kvs 0,4m3 h - MVL661.15-0.4

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne frigorifique DN15 kvs 0,4m3 h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 15

  • tension de raccordement - 24 V

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914016027

Réf. Sonepar

05669001267

Réf. Fournisseur

MVL661.15-0.4

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

tension de raccordement:

24 V

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

obturateur:

15 mm

différence de pression max. CA:

250000 bar

température ambiante max.:

55 °C

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP65

propriétés antidéflagrantes:

sans

valeur KVS:

0.4

longueur raccordement 1:

70 mm

longueur utile raccordement 1:

70 mm

longueur raccordement 2:

70 mm

longueur utile raccordement 2:

70 mm

hauteur:

276 mm

température moyenne (permanente):

-40...120 °C

Vanne frigorifique DN15 kvs 0,4m3 h