Siemens IBT - Vanne frigorifique DN32 kvs 10m3 h - MVL661.32-10

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne frigorifique DN32 kvs 10m3 h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 32

  • tension de raccordement - 24 V

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914101327

Réf. Sonepar

05669003741

Réf. Fournisseur

MVL661.32-10

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 32

tension de raccordement:

24 V

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

obturateur:

32 mm

température ambiante max.:

55 °C

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP65

propriétés antidéflagrantes:

sans

valeur KVS:

10

longueur raccordement 1:

95 mm

longueur utile raccordement 1:

95 mm

longueur raccordement 2:

95 mm

longueur utile raccordement 2:

95 mm

hauteur:

305 mm

température moyenne (permanente):

-40...120 °C

Vanne frigorifique DN32 kvs 10m3 h