Siemens IBT - Vanne magnét. brides DN65 kvs 50 huileM - MXF461.65-50P

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne magnét. brides DN65 kvs 50 huileM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 65

  • article de régulation de pression - 16

  • signal de commande - 0-10 V

  • commande manuelle - Non

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914010216

Réf. Sonepar

05669003750

Réf. Fournisseur

MXF461.65-50P

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 65

article de régulation de pression:

16

signal de commande:

0-10 V

commande manuelle:

Non

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

65 mm

raccordements:

à bride

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

50

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

0.2 %

rapport de réglage:

0.1 %

pression de fermeture:

3 bar

signal d'état:

0-10 V

signal d'état réglable:

Oui

plage de fonctionnement réglable:

Non

indice de protection (IP):

IP54

température ambiante:

-5...45 °C

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

1...130 °C

Vanne magnét. brides DN65 kvs 50 huileM