Siemens IBT - Vanne magnét.Inox DN32 kvs 12 - MXG461S32-12

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne magnét.Inox DN32 kvs 12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 32

  • article de régulation de pression - 16

  • signal de commande - 0-10 V

  • commande manuelle - Oui

  • qualité du matériau - acier inoxydable RVS 316 (1.4409)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914055118

Réf. Sonepar

05669405511

Réf. Fournisseur

MXG461S32-12

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 32

article de régulation de pression:

16

signal de commande:

0-10 V

commande manuelle:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 316 (1.4409)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

32 mm

raccordements:

autre

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

avec piquage de raccordement 3:

Non

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

300 bar

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

12

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

0.2 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

mode d'installation distributif:

Non

rapport de réglage:

0.001 %

pression de fermeture:

300 bar

tension du secteur:

autre

fréquence:

50/60 Hz

retour tension nulle:

normalement fermé (hors tension)

signal d'état:

0-10 V

signal d'état réglable:

Oui

transmission:

magnétique

plage de fonctionnement réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

durée de fonctionnement:

2 s

indice de protection (IP):

IP54

antidéflagration:

Non

énergie élec. max. accumulée:

29 VA

humidité relative tolérée:

5000...5000 %

température ambiante:

-5...-5 °C

longueur raccordement 1:

62.5 mm

longueur utile raccordement 1:

62.5 mm

longueur raccordement 2:

62.5 mm

longueur utile raccordement 2:

62.5 mm

longueur raccordement 3:

67.5 mm

longueur utile raccordement 3:

67.5 mm

hauteur:

352.5 mm

largeur:

125 mm

profondeur:

100 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

température moyenne (permanente):

1...130 °C

Vanne magnét.Inox DN32 kvs 12