Siemens IBT - Vanne magnét.Inox DN50 kvs 30 - MXG462S50-30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 50
article de régulation de pression - 16
signal de commande - 0-10 V
commande manuelle - Oui
qualité du matériau - acier inoxydable RVS 316 (1.4409)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914055101
Réf. Sonepar
05669405510
Réf. Fournisseur
MXG462S50-30
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 50
article de régulation de pression:
16
signal de commande:
0-10 V
commande manuelle:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 316 (1.4409)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
50 mm
raccordements:
autre
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
avec piquage de raccordement 3:
Non
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
300 bar
traitement de la surface:
autre
valeur KVS:
30
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.05 %
caractéristique du sol:
équipourcentage
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
0.2 %
caractéristique du sol by-pass:
linéaire
mode d'installation distributif:
Non
rapport de réglage:
0.001 %
pression de fermeture:
600 bar
tension du secteur:
autre
fréquence:
50/60 Hz
retour tension nulle:
normalement fermé (hors tension)
signal d'état:
0-10 V
signal d'état réglable:
Oui
transmission:
magnétique
plage de fonctionnement réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
avec contacts finaux:
Non
durée de fonctionnement:
2 s
indice de protection (IP):
IP31
antidéflagration:
Non
énergie élec. max. accumulée:
65 VA
humidité relative tolérée:
5000...5000 %
température ambiante:
-5...-5 °C
longueur raccordement 1:
85 mm
longueur utile raccordement 1:
85 mm
longueur raccordement 2:
85 mm
longueur utile raccordement 2:
85 mm
longueur raccordement 3:
93.5 mm
longueur utile raccordement 3:
93.5 mm
hauteur:
495.5 mm
largeur:
211 mm
profondeur:
101.5 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
température moyenne (permanente):
-20...130 °C