Siemens IBT - Vanne magnétique à brides DN50 kvs 30 - MXF461.50-30

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne magnétique à brides DN50 kvs 30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 50

  • article de régulation de pression - 16

  • signal de commande - 0-10 V

  • commande manuelle - Oui

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914010186

Réf. Sonepar

05669001284

Réf. Fournisseur

MXF461.50-30

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 50

article de régulation de pression:

16

signal de commande:

0-10 V

commande manuelle:

Oui

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

50 mm

raccordements:

à bride

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

300 bar

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

30

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

0.2 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

mode d'installation distributif:

Non

rapport de réglage:

0.001 %

pression de fermeture:

300 bar

tension du secteur:

autre

fréquence:

50/60 Hz

retour tension nulle:

normalement fermé (hors tension)

signal d'état:

0-10 V

signal d'état réglable:

Oui

transmission:

magnétique

plage de fonctionnement réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

durée de fonctionnement:

2 s

indice de protection (IP):

IP54

antidéflagration:

Non

énergie élec. max. accumulée:

44 VA

humidité relative tolérée:

5000...5000 %

température ambiante:

-5...-5 °C

longueur raccordement 1:

115 mm

longueur utile raccordement 1:

115 mm

longueur raccordement 2:

115 mm

longueur utile raccordement 2:

115 mm

longueur raccordement 3:

115 mm

longueur utile raccordement 3:

115 mm

hauteur:

445 mm

largeur:

230 mm

profondeur:

165 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

1...130 °C

Vanne magnétique à brides DN50 kvs 30