Siemens IBT - Vanne magnétique E.C.S. DN15 kvs 0,6m3 h - MXG461B15-0.6

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne magnétique E.C.S. DN15 kvs 0,6m3 h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 15

  • article de régulation de pression - 16

  • signal de commande - 0-10 V

  • commande manuelle - Oui

  • qualité du matériau - bronze (Rg 5)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914010285

Réf. Sonepar

05669001294

Réf. Fournisseur

MXG461B15-0.6

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

article de régulation de pression:

16

signal de commande:

0-10 V

commande manuelle:

Oui

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

15 mm

raccordements:

autre

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

avec piquage de raccordement 3:

Non

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

1000 bar

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

0.6

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.05 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

0.2 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

mode d'installation distributif:

Non

rapport de réglage:

0.001 %

pression de fermeture:

1000 bar

tension du secteur:

autre

fréquence:

50/60 Hz

retour tension nulle:

normalement fermé (hors tension)

signal d'état:

0-10 V

signal d'état réglable:

Oui

transmission:

magnétique

plage de fonctionnement réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

durée de fonctionnement:

2 s

indice de protection (IP):

IP31

antidéflagration:

Non

énergie élec. max. accumulée:

33 VA

humidité relative tolérée:

5000...5000 %

température ambiante:

-5...-5 °C

longueur raccordement 1:

40 mm

longueur utile raccordement 1:

40 mm

longueur raccordement 2:

40 mm

longueur utile raccordement 2:

40 mm

longueur raccordement 3:

42.5 mm

longueur utile raccordement 3:

42.5 mm

hauteur:

382.5 mm

largeur:

157 mm

profondeur:

101 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

température moyenne (permanente):

-20...130 °C

Vanne magnétique E.C.S. DN15 kvs 0,6m3 h