Siemens IBT - Vanne magnétique eau surch. DN15 kvs 0,6 - MVF461H15-0.6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 15
article de régulation de pression - 16
signal de commande - 0-10 V
commande manuelle - Oui
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914010445
Réf. Sonepar
05669001259
Réf. Fournisseur
MVF461H15-0.6
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 15
article de régulation de pression:
16
signal de commande:
0-10 V
commande manuelle:
Oui
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
15 mm
raccordements:
à bride
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
1000 bar
traitement de la surface:
autre
valeur KVS:
0.6
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.05 %
caractéristique du sol:
équipourcentage
mode d'installation distributif:
Non
rapport de réglage:
1000 %
pression de fermeture:
1000 bar
tension du secteur:
autre
fréquence:
autre
retour tension nulle:
normalement fermé (hors tension)
signal d'état:
0-10 V
signal d'état réglable:
Oui
transmission:
magnétique
plage de fonctionnement réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
avec contacts finaux:
Non
durée de fonctionnement:
2 s
indice de protection (IP):
IP31
antidéflagration:
Non
énergie élec. max. accumulée:
33 VA
humidité relative tolérée:
5000...5000 %
température ambiante:
-5...-5 °C
longueur raccordement 1:
65 mm
longueur utile raccordement 1:
65 mm
longueur raccordement 2:
65 mm
longueur utile raccordement 2:
65 mm
hauteur:
387.5 mm
largeur:
181 mm
profondeur:
101 mm
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
1...180 °C