Siemens IBT - Vanne magnétique eau surch. DN15 kvs 1,5 - MVF461H15-1.5

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne magnétique eau surch. DN15 kvs 1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 15

  • article de régulation de pression - 16

  • signal de commande - 0-10 V

  • commande manuelle - Oui

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914010452

Réf. Sonepar

05669001260

Réf. Fournisseur

MVF461H15-1.5

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

article de régulation de pression:

16

signal de commande:

0-10 V

commande manuelle:

Oui

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

15 mm

raccordements:

à bride

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

1000 bar

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

1.5

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.05 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

mode d'installation distributif:

Non

rapport de réglage:

1000 %

pression de fermeture:

1000 bar

tension du secteur:

autre

fréquence:

autre

retour tension nulle:

normalement fermé (hors tension)

signal d'état:

0-10 V

signal d'état réglable:

Oui

transmission:

magnétique

plage de fonctionnement réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

durée de fonctionnement:

2 s

indice de protection (IP):

IP31

antidéflagration:

Non

énergie élec. max. accumulée:

33 VA

humidité relative tolérée:

5000...5000 %

température ambiante:

-5...-5 °C

longueur raccordement 1:

65 mm

longueur utile raccordement 1:

65 mm

longueur raccordement 2:

65 mm

longueur utile raccordement 2:

65 mm

hauteur:

387.5 mm

largeur:

181 mm

profondeur:

101 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

1...180 °C

Vanne magnétique eau surch. DN15 kvs 1,5