Siemens IBT - Vanne papillon à O. centr. DN200 100Nm - VFW41.200

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne papillon à O. centr. DN200 100Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • passage - 200 mm

  • diamètre nominal - DN 200

  • article de régulation de pression - 16

  • longueur hors tout - 60 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625016913

Réf. Sonepar

05669501691

Réf. Fournisseur

VFW41.200

Réf. Commerciale

Siemens IBT

passage:

200 mm

diamètre nominal:

DN 200

article de régulation de pression:

16

longueur hors tout:

60 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

autre

qualité du matériau du papillon de valve:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

standard:

EN

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

200 mm

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

16

commande:

moteur électrique

joint:

autre

matériau de la broche:

autre

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau du joint de tige primaire:

autre

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

longueur raccordement 1:

60 mm

longueur raccordement 2:

60 mm

hauteur de commande:

471 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

60 mm

angle de la vanne:

90 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

10 bar

température moyenne (permanente):

-20...120 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

4000

Vanne papillon à O. centr. DN200 100Nm