Siemens IBT - Vanne papillon à O.centrage DN125 10Nm - VFW41.125U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
passage - 125 mm
diamètre nominal - DN 125
article de régulation de pression - PN 6
longueur hors tout - 58 mm
différence maximale de pression à 20 °C - 3 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625018283
Réf. Sonepar
05669501828
Réf. Fournisseur
VFW41.125U
Réf. Commerciale
Siemens IBT
passage:
125 mm
diamètre nominal:
DN 125
article de régulation de pression:
PN 6
longueur hors tout:
58 mm
différence maximale de pression à 20 °C:
3 bar
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
lame de clapet revêtue:
Non
matériau de la lame du clapet:
acier inoxydable
qualité du matériau du papillon de valve:
autre
standard:
DIN
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
125 mm
raccordements:
autre
pression nominale de bride:
PN 6
commande:
moteur électrique
joint:
autre
matériau de la broche:
acier inoxydable
qualité du matériau de l'axe:
autre
matériau du joint de tige primaire:
autre
conception à clapet:
centré
boîtier d'alimentation (animaux):
sans
longueur raccordement 1:
58 mm
longueur raccordement 2:
58 mm
hauteur de commande:
355 mm
longueur de l'élément fonctionnel:
58 mm
angle de la vanne:
90 °
angle de la tige:
90 °
différence maximale de pression comme vanne terminale:
3 bar
température moyenne (permanente):
-20...120 °C
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
valeur KVS:
820