Siemens IBT - Vanne papillon à O. centrage DN80 10Nm - VFW41.80U

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne papillon à O. centrage DN80 10Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • passage - 80 mm

  • diamètre nominal - DN 80

  • article de régulation de pression - PN 6

  • longueur hors tout - 48 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 5 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625018269

Réf. Sonepar

05669501826

Réf. Fournisseur

VFW41.80U

Réf. Commerciale

Siemens IBT

passage:

80 mm

diamètre nominal:

DN 80

article de régulation de pression:

PN 6

longueur hors tout:

48 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

5 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

DIN

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

80 mm

raccordements:

autre

pression nominale de bride:

PN 6

commande:

moteur électrique

joint:

autre

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

autre

matériau du joint de tige primaire:

autre

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

longueur raccordement 1:

48 mm

longueur raccordement 2:

48 mm

hauteur de commande:

327 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

48 mm

diamètre de la manivelle:

0 mm

angle de la vanne:

90 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

5 bar

température moyenne (permanente):

-20...120 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

260

Vanne papillon à O. centrage DN80 10Nm