Siemens IBT - Vanne papillon à O. taraud. DN125 "40Nm" - VFL41.125

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne papillon à O. taraud. DN125 "40Nm"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 125 mm

  • diamètre nominal - DN 125

  • article de régulation de pression - 10

  • longueur hors tout - 56 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625017019

Réf. Sonepar

05669501701

Réf. Fournisseur

VFL41.125

Marque

Siemens IBT

passage:

125 mm

diamètre nominal:

DN 125

article de régulation de pression:

10

longueur hors tout:

56 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

autre

qualité du matériau du papillon de valve:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

standard:

EN

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

125 mm

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

10

commande:

moteur électrique

joint:

autre

matériau de la broche:

autre

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau du joint de tige primaire:

autre

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

longueur raccordement 1:

56 mm

longueur raccordement 2:

56 mm

hauteur de commande:

350 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

56 mm

angle de la vanne:

90 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

10 bar

température moyenne (permanente):

-20...120 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

820

Vanne papillon à O. taraud. DN125 "40Nm"

Les Atouts de l'article:

VFL41.125Lug type butterfly valve PN 6, PN 10, PN 16. For use as motorized or manual control or shut-off valves in heating, ventilation and air conditioning systems. In open and closed circuits, tight closing.

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.