Siemens IBT - Vanne papillon à O.taraud. DN150 100Nm - VFL41.150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
passage - 150 mm
diamètre nominal - DN 150
article de régulation de pression - 16
longueur hors tout - 56 mm
différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625017026
Réf. Sonepar
05669501702
Réf. Fournisseur
VFL41.150
Marque
Siemens IBT
passage:
150 mm
diamètre nominal:
DN 150
article de régulation de pression:
16
longueur hors tout:
56 mm
différence maximale de pression à 20 °C:
16 bar
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
lame de clapet revêtue:
Non
matériau de la lame du clapet:
autre
qualité du matériau du papillon de valve:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
standard:
EN
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
150 mm
raccordements:
monobride
pression nominale de bride:
16
commande:
moteur électrique
joint:
autre
matériau de la broche:
autre
qualité du matériau de l'axe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau du joint de tige primaire:
autre
conception à clapet:
centré
boîtier d'alimentation (animaux):
sans
longueur raccordement 1:
56 mm
longueur raccordement 2:
56 mm
hauteur de commande:
440 mm
longueur de l'élément fonctionnel:
56 mm
angle de la vanne:
90 °
angle de la tige:
90 °
différence maximale de pression comme vanne terminale:
16 bar
température moyenne (permanente):
-20...120 °C
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
valeur KVS:
1600


