Siemens IBT - Vanne papillon à O.taraud. DN400 400Nm - VFL41.400

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne papillon à O.taraud. DN400 400Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • passage - 400 mm

  • diamètre nominal - DN 400

  • article de régulation de pression - 16

  • longueur hors tout - 102 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 0.03 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625017330

Réf. Sonepar

05669501733

Réf. Fournisseur

VFL41.400

Réf. Commerciale

Siemens IBT

passage:

400 mm

diamètre nominal:

DN 400

article de régulation de pression:

16

longueur hors tout:

102 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

0.03 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

autre

qualité du matériau du papillon de valve:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

standard:

EN

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

400 mm

raccordements:

monobride

pression nominale de bride:

16

commande:

moteur électrique

joint:

autre

matériau de la broche:

autre

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau du joint de tige primaire:

autre

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

longueur raccordement 1:

102 mm

longueur raccordement 2:

102 mm

hauteur de commande:

657 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

102 mm

angle de la vanne:

90 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

3 bar

température moyenne (permanente):

-20...120 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

14100

Vanne papillon à O.taraud. DN400 400Nm