Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens IBT - Vanne pilote progressive frigorifique - M2FP03GX

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne pilote progressive frigorifique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de raccordement - 24 V

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

  • pression nominale de bride - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914017109

Réf. Sonepar

05669001242

Réf. Fournisseur

M2FP03GX

Marque

Siemens IBT

tension de raccordement:

24 V

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

pression nominale de bride:

autre

différence de pression max. CA:

180000 bar

température ambiante max.:

50 °C

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP54

propriétés antidéflagrantes:

sans

valeur KVS:

0.3

hauteur:

149 mm

température moyenne (permanente):

-40...100 °C

Vanne pilote progressive frigorifique