Siemens IBT - Vanne progressive condenseur DN20 kvs 5 - M3FK20LX

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne progressive condenseur DN20 kvs 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 20

  • tension de raccordement - 24 V

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre extérieur raccordement 1 - 20 mm

  • température ambiante max. - 50 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914015891

Réf. Sonepar

05669001252

Réf. Fournisseur

M3FK20LX

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 20

tension de raccordement:

24 V

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur raccordement 1:

20 mm

température ambiante max.:

50 °C

fréquence:

50/60 Hz

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP54

valeur KVS:

5

longueur raccordement 1:

85 mm

longueur utile raccordement 1:

85 mm

longueur raccordement 2:

85 mm

longueur utile raccordement 2:

85 mm

longueur raccordement 3:

85 mm

longueur utile raccordement 3:

85 mm

hauteur:

265 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

température moyenne (permanente):

-40...120 °C

Vanne progressive condenseur DN20 kvs 5