Siemens IBT - Vanne progressive condenseur DN32 kvs 12 - M3FK32LX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 32
tension de raccordement - 24 V
qualité du matériau - autre
diamètre extérieur raccordement 1 - 32 mm
température ambiante max. - 50 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914015914
Réf. Sonepar
05669001254
Réf. Fournisseur
M3FK32LX
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 32
tension de raccordement:
24 V
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur raccordement 1:
32 mm
température ambiante max.:
50 °C
fréquence:
50/60 Hz
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP54
valeur KVS:
12
longueur raccordement 1:
125 mm
longueur utile raccordement 1:
125 mm
longueur raccordement 2:
125 mm
longueur utile raccordement 2:
125 mm
longueur raccordement 3:
125 mm
longueur utile raccordement 3:
125 mm
hauteur:
331 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
température moyenne (permanente):
-40...120 °C